›

(H)07Z-K YELLOW 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK51785
Cod. Produttore 51785

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Proprietà: halogen-free, resistente ozono
  • Test: flame-retardant, smoke density

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore giallo con sezione di 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire una buona conducibilità e resistenza, adatto a diversi impieghi in ambito elettrico. La sua struttura consente una facile posa e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

(H)07Z-K YELLOW 2,5 QMM