Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13136
Cod. Produttore
13136

Informazioni di prodotto

05VV5-F grey 5 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F 5G4 con guaina in materiale resistente e flessibile, ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La struttura 5G4 indica la presenza di cinque conduttori da 4 mm² ciascuno, adatta per trasmissione di potenza in impianti industriali e civili. La guaina esterna garantisce protezione contro agenti meccanici e ambientali, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è progettato per un utilizzo versatile, offrendo un eccellente equilibrio tra flessibilità e robustezza, adatto per collegamenti fissi e mobili in ambienti con esigenze elettriche complesse.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C