Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13144
Cod. Produttore
13144

Informazioni di prodotto

05VV5-F grey 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F di alta qualità con conduttori in rame di sezione 6 mm², dotato di 4 conduttori (4G6) e guaina protettiva QMM di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. Adatto per uso domestico e industriale, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di isolamento e durabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C