Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13135
Cod. Produttore
13135

Informazioni di prodotto

05VV5-F grey 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori di sezione 4 mm², composto da quattro fili di rame flessibile isolati e guaina in materiale resistente. Progettato per applicazioni di alimentazione elettrica, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni domestiche e industriali. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e flessibilità, rendendolo adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C