Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13154
Cod. Produttore
13154

Informazioni di prodotto

05VV5-F grey 4 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità modello H05VV5-F con conduttori in rame di sezione 16 mm², dotato di quattro poli per una trasmissione efficiente e sicura dell'energia. Progettato per applicazioni industriali e civili, garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per installazioni fisse o mobili. La guaina esterna robusta protegge il cavo da agenti esterni, assicurando durabilità nel tempo e prestazioni affidabili in ambienti diversi. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che richiedono sicurezza e continuità di servizio.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

20.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C