Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR29.2100.005
Cod. Produttore
29.2100.005
Cod. EAN
8013202001838

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 cm
  • Potenza: 60 W
  • Tipo: Base lamp linear
  • Serie: AR29
  • Materiale: Tradizionale elettrico
  • Conforme a norme UE e IT
  • Applicazione: Installazioni varie
  • Innovazione: Prodotti LED
***BASE CM.50 X LAMP LINEAR 60WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ***BASE CM.50 X LAMP LINEAR 60WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.