Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand BTICINO

Filtri

Disponibilità (34)
colore (34)
Serie (32)
materiale (24)
sovratensore (24)
lunghezza (19)
forma (19)
larghezza (19)
altezza (19)
estraibile (19)
grado di protezione (IP) (18)
profondità di incasso (17)
Tipologia (16)

34 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Prodotti Accessori Civile - Cantiere Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand BTICINO
Cod. Rexel: BTI150431
Cod. Produttore: 150431
Cod. EAN: 8012199688442
Cod. Rexel: BTI150432
Cod. Produttore: 150432
Cod. EAN: 8012199688459
Cod. Rexel: BTI150434
Cod. Produttore: 150434
Cod. EAN: 8012199688473
Cod. Rexel: LE057743
Cod. Produttore: 057743
Cod. EAN: 3245060577438
Cod. Rexel: BTIS3603D
Cod. Produttore: S3603D
Cod. EAN: 8012199417158
Cod. Rexel: BTIS3603G
Cod. Produttore: S3603G
Cod. EAN: 8012199417189
Cod. Rexel: BTIS3604D
Cod. Produttore: S3604D
Cod. EAN: 8012199417219
Cod. Rexel: BTIS3604G
Cod. Produttore: S3604G
Cod. EAN: 8012199417240
Cod. Rexel: BTIS3604GE
Cod. Produttore: S3604GE
Cod. EAN: 8012199474892
Cod. Rexel: BTIS3625G
Cod. Produttore: S3625G
Cod. EAN: 8012199822679
Cod. Rexel: BTI3633DB
Cod. Produttore: 3633DB
Cod. EAN: 8005543404102
Cod. Rexel: BTI3633GB
Cod. Produttore: 3633GB
Cod. EAN: 8005543404126
Cod. Rexel: BTI3635DB
Cod. Produttore: 3635DB
Cod. EAN: 8005543404140
Cod. Rexel: BTI3635GB
Cod. Produttore: 3635GB
Cod. EAN: 8005543404164
Cod. Rexel: BTI150433
Cod. Produttore: 150433
Cod. EAN: 8012199688466
Cod. Rexel: BTI150463
Cod. Produttore: 150463
Cod. EAN: 8005543464373
Cod. Rexel: BTI150464
Cod. Produttore: 150464
Cod. EAN: 8005543464397
Cod. Rexel: BTI150465
Cod. Produttore: 150465
Cod. EAN: 8005543464410
Cod. Rexel: BTI150467
Cod. Produttore: 150467
Cod. EAN: 8005543464458
Cod. Rexel: BTI150468
Cod. Produttore: 150468
Cod. EAN: 8005543464472
Cod. Rexel: BTI150640NL
Cod. Produttore: 150640NL
Cod. EAN: 8005543487341
Cod. Rexel: BTI150647NA
Cod. Produttore: 150647NA
Cod. EAN: 8005543487266
Cod. Rexel: BTI150647NB
Cod. Produttore: 150647NB
Cod. EAN: 8005543487327
Cod. Rexel: BTI150647NG
Cod. Produttore: 150647NG
Cod. EAN: 8005543487273
Cod. Rexel: BTI150647NS
Cod. Produttore: 150647NS
Cod. EAN: 8005543487303
1 2 »

La ciabatta elettrica o gergalmente chiamata anche presa multipla o multipresa è un dispositivo elettrico composto da più prese come intuibile dal termine stesso. Grazie alle diverse prese è possibile attaccare diversi dispositivi elettronici e farli funzionare contemporaneamente. Come ogni altro strumento elettrico deve essere utilizzata in sicurezza. È infatti soggetta a sovraccarichi e surriscaldamento. 

Ciabatte elettriche: utilità 

L’utilità della ciabatta elettrica è proprio quella di fare funzionare contemporaneamente più dispositivi elettrici evitando ingombri di cavi e sovraccarichi.


Tipologie di ciabatte elettriche

In commercio troviamo diverse tipologie di ciabatte elettriche. Abbiamo la tripla spina, la prolunga elettrica e la ciabatta elettrica retrattile. La tripla spina è una ciabatta elettrica multipla che presenta tre spine. La prolunga elettrica è una ciabatta elettrica che presenta per l’appunto una prolunga, che una volta collegata ad una spina può essere portata ovunque. Questo in base ovviamente alla lunghezza della prolunga. La ciabatta elettrica retrattile invece si trova all’interno di una foratura di un elemento strutturale e che consente quindi di nascondere la ciabatta stessa se non utilizzata. In ambito domestico troviamo tipicamente ciabatte elettriche da 10 e 16 Ampere con 3,4 o 6 prese, anche se sul mercato troviamo ciabatte elettriche anche fino a 10 prese. Nelle ciabatte di più recente costruzione troviamo anche gli ingressi usb. 


Caratteristiche delle ciabatte elettriche

Le caratteristiche che le ciabatte elettriche tipicamente presentano sono: resistenza al fuoco, capacità di potenza, interruttore di accensione o spegnimento, resistenza meccanica, materiale di costruzione in plastica o alluminio e coperchi di protezione all’acqua. 


Avvolgicavo: che cos’è e perché è utile

Quando è necessario utilizzare un apparecchio elettrico lontano da una presa di corrente, viene tipicamente impiegato l’avvolgicavo elettrico. Questo trova utilizzo in ambito residenziale e civile, ma anche industriale. Troviamo infatti gli avvolgicavi civili applicati tipicamente in ambito domestico. Questi sono realizzati in plastica e hanno un cavo che solitamente non supera i 50 mt. Presentano una presa universale adatta a spine da 10 e 16 ampere e schuko. Il riavvolgimento del cavo è manuale e presentano sistemi di anti-attorcigliamento. Troviamo poi gli avvolgicavi da giardino che tipicamente sono di colore arancione. Infine, troviamo gli avvolgicavi industriali. Questi sono costruiti rispettando la normativa CEI EN 613116 e presentano prese industriali in grado di sopportare diverse tensioni nominali di impiego. Le spine e le prese CEE sono blu per tensioni da 200 a 250 V e rosse per tensioni da 380 a 480 V. Il cavo con cui sono costruite è in neoprene ed è resistente alle abrasioni e all’acqua. L’isolamento è in gomma e il grado di protezione IP44.


Acquista online al miglior prezzo

Scopri le ciabatte elettriche e gli avvolgicavi su rexel.it Nel nostro catalogo di materiale elettrico online potrai consultare le schede tecniche di diversi prodotti e delle migliori marche come Fanton, Bticino e Vimar.