Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS3625G
Cod. Produttore
S3625G
Cod. EAN
8012199822679

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTIS
  • Spina: tedesca
  • Presa: bipasso
  • Colore: antracite
  • Formato: blister 90x122 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore elettrico compatto e robusto per la conversione di spine da tipo tedesco a prese italiane. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce un collegamento stabile e affidabile per dispositivi elettrici. Ideale per l’uso domestico e professionale, facilita l’adattamento delle spine senza necessità di modifiche agli impianti, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Design ergonomico e compatto per un facile trasporto e utilizzo in diverse situazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore con spina tedesca e presa bipasso di colore antracite. Venduto in blister 90x122 mm (LxA)

colore

Nero

Tipologia

Set

Produttore

Adattatore spina tedesca presa bipasso antracite uso civile e professionale