Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Convertitori di Segnale
Brand Weidmuller

Filtri

Disponibilità (7)
Serie (7)
grado di protezione (IP) (4)
larghezza (4)
profondità (4)
forma dell'apparecchio (4)
altezza (3)
funzione di configurazione integrata (2)
adatto per installazione in serie (1)
corrente nominale primaria In (1)
classe di precisione (1)
intervallo di misura (1)
peso (1)

7 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Misure di processo e Strumentazione Convertitori di Segnale
Brand Weidmuller
Cod. Rexel: WD1176040000
Cod. Produttore: 1176040000
Cod. EAN: 4032248970155
Cod. Rexel: WD1176070000
Cod. Produttore: 1176070000
Cod. EAN: 4032248970148
Cod. Rexel: WD8432190000
Cod. Produttore: 8432190000
Cod. EAN: 4032248110377
Cod. Rexel: WD8964310000
Cod. Produttore: 8964310000
Cod. EAN: 4032248782277
Cod. Rexel: WD8965360000
Cod. Produttore: 8965360000
Cod. EAN: 4032248784875
Cod. Rexel: WD8965450000
Cod. Produttore: 8965450000
Cod. EAN: 4032248785063
Cod. Rexel: WD1482000000
Cod. Produttore: 1482000000
Cod. EAN: 4050118291070

I convertitori di segnale sono componenti chiave nella strumentazione di processo e nei quadri di automazione, perché permettono di adattare e rendere “leggibili” i segnali tra sensori, PLC, acquisizione dati e sistemi di controllo.
In questa categoria Rexel trovi soluzioni per uniformare ingressi/uscite, migliorare l’affidabilità della misura e semplificare cablaggio e diagnostica in contesti industriali.

Tipologie di convertitori di segnale

Convertitori analogici

I convertitori analogici sono usati quando serve trasformare o condizionare segnali continui, tipicamente provenienti da sensori di processo, verso ingressi analogici standard del controllo. Sono indicati per:

  • adattamento di segnale tra differenti standard analogici (scaling e conversione tra formati compatibili con strumenti e PLC)
  • isolamento galvanico tra campo e controllo per ridurre disturbi, loop di massa e problemi EMC
  • linearizzazione o condizionamento del segnale quando la catena di misura lo richiede

Applicazioni tipiche: retrofitting di impianti con sensori esistenti, adeguamento di segnali per PLC in quadri di linea, interfacciamento tra trasmettitori e indicatori/registratori.

Convertitori digitali

I convertitori digitali si impiegano quando il segnale deve essere trasmesso o reso disponibile su interfacce digitali, oppure quando è richiesta una gestione più “informativa” (diagnostica, stato, parametri). In ambito automazione industriale sono utili per:

  • integrare segnali nel sistema di controllo con maggiore immunità al rumore rispetto a collegamenti analogici lunghi
  • facilitare la diagnostica e il monitoraggio (ad esempio stati di errore o fuori scala) quando previsti dal dispositivo
  • uniformare l’interfaccia verso moduli di I/O o sistemi di supervisione

Applicazioni tipiche: linee con elevate interferenze, quadri con necessità di diagnostica, standardizzazione del segnale verso sistemi di acquisizione o controllo.

Convertitori universali

I convertitori di segnale universali sono pensati per gestire più tipologie di ingresso/uscita e semplificare la standardizzazione a magazzino e in manutenzione. Sono spesso scelti per:

  • flessibilità in impianti con sensori diversi (temperatura, pressione, portata, posizione) e segnali eterogenei
  • riduzione dei codici a stock e velocità di ripristino in caso di guasto
  • configurazioni rapide per cambi formato o modifica del punto di misura

Applicazioni tipiche: impianti multiservizio, manutenzione su siti con molte varianti di sensori, macchine speciali dove la configurazione cambia tra commesse.

Criteri di scelta del convertitore

Segnale in ingresso e in uscita

Per scegliere i convertitori di segnale in modo corretto, il primo passo è mappare chiaramente la catena: “che cosa arriva dal campo” e “che cosa si aspetta il sistema di controllo”. Verifica:

  • tipologia del segnale (analogico o digitale) e sua codifica lato sensore/trasmettitore
  • necessità di isolamento (separazione tra alimentazioni/masse, riduzione disturbi)
  • requisiti di precisione e stabilità coerenti con la variabile di processo e con la qualità richiesta dal controllo

In pratica: un impianto con tratte lunghe e disturbi potrebbe beneficare di isolamento e di una standardizzazione del segnale prima dell’ingresso in PLC.

Compatibilità con sensori

La compatibilità non è solo “elettrica”: include anche modalità di alimentazione e logica di collegamento. In fase di selezione considera:

  • alimentazione del sensore (se il convertitore deve alimentare il trasmettitore o riceve un segnale già condizionato)
  • cablaggio (2/3/4 fili, schermature, morsetti, disposizione nel quadro)
  • eventuale necessità di compensazioni/linearizzazioni previste dalla tecnologia del sensore o dalla misura

Esempio tipico: in manutenzione, la sostituzione di un sensore con modello equivalente può richiedere una riconfigurazione del convertitore per mantenere la stessa scala sul PLC.

Condizioni ambientali operative

Valuta dove verrà installato il convertitore: quadro elettrico climatizzato, bordo macchina, area con vibrazioni o forte presenza di disturbi. I criteri principali sono:

  • immunità ai disturbi elettromagnetici e robustezza del collegamento
  • dissipazione e ventilazione nel quadro (densità dei componenti, temperatura interna)
  • livello di protezione dell’installazione (quadro/armadio, pannello, segregazioni) e requisiti di sicurezza dell’impianto

In contesti gravosi, la scelta del montaggio e della separazione fisica dai cavi di potenza è spesso determinante quanto la scelta del convertitore stesso.

Principali marche disponibili

BTICINO

Soluzioni orientate all’integrazione nei quadri e alla compatibilità con installazioni strutturate, con attenzione a semplicità di impiego e affidabilità in contesti professionali. Indicate quando serve una filiera coerente per componenti di quadro e una gestione ordinata delle interfacce.

LOVATO

Gamma adatta a quadri di automazione e ausiliari di controllo, spesso scelta per progetti dove conta la praticità di configurazione e l’integrazione con componentistica per comando e misura. Utile in applicazioni industriali in cui si cerca un buon equilibrio tra standardizzazione e flessibilità.

WEIDMULLER

Brand fortemente orientato alla connessione, all’interfaccia e alla gestione del segnale nel quadro. Scelta frequente quando sono richiesti montaggio ordinato, cablaggi puliti, modularità e attenzione a robustezza e diagnostica a livello di interfaccia.

Installazione e montaggio

Montaggio su guida DIN

Il montaggio su guida DIN è lo standard nei quadri industriali perché ottimizza tempi di installazione e manutenzione. Buone pratiche operative:

  • posizionare i convertitori in modo da separare chiaramente segnale e potenza
  • prevedere canaline e percorsi cavo dedicati per ridurre accoppiamenti e disturbi
  • lasciare spazio per dissipazione e per interventi di serraggio/verifica morsetti

In retrofit, la guida DIN consente sostituzioni rapide senza modifiche invasive al layout del quadro.

Opzioni di montaggio a pannello

Il montaggio a pannello viene scelto quando:

  • serve accessibilità frontale per regolazioni o controlli periodici
  • lo spazio su guida DIN è limitato o il progetto impone una disposizione specifica
  • occorre segregare fisicamente alcune funzioni (ad esempio interfacce di segnale dedicate a una sezione di macchina)

La scelta va coordinata con l’organizzazione dei cablaggi e con le distanze dai componenti che generano disturbi.

Considerazioni sulla sicurezza

In installazione industriale, la sicurezza passa da aspetti pratici:

  • sezionamento e messa in sicurezza prima di cablaggio o modifica configurazioni
  • corretta gestione di schermature e masse per evitare disturbi e condizioni anomale
  • serraggi appropriati e controllo della continuità dei collegamenti, soprattutto in presenza di vibrazioni

Un convertitore correttamente installato riduce falsi allarmi, derive di misura e fermi linea legati a problemi di segnale.

Errori comuni nell'uso dei convertitori di segnale

Errata configurazione del segnale

Errori di configurazione sono tra le prime cause di misure incoerenti: scala errata in uscita, inversioni, range non allineati con il PLC o con il sistema di acquisizione. Per evitarli:

  • documentare chiaramente range e scaling della catena sensore → convertitore → PLC
  • verificare la coerenza tra configurazione del convertitore e parametri del canale di ingresso
  • eseguire un test funzionale prima della messa in servizio (verifica a punti, simulazione se possibile)

Problemi di compatibilità

Capita quando si abbina un convertitore a un sensore o a un ingresso senza considerare alimentazioni, riferimenti di massa, o modalità di collegamento. Suggerimenti pratici:

  • controllare schema di cablaggio e requisiti di alimentazione del trasmettitore/sensore
  • valutare l’isolamento tra lato campo e lato controllo
  • evitare improvvisazioni su schermature e collegamenti di riferimento

Installazione impropria

Un convertitore valido può lavorare male se installato male. Criticità frequenti:

  • cavi segnale in fascio con potenza o vicino a inverter/contattori
  • schermature interrotte o collegate in modo incoerente rispetto alla pratica di impianto
  • insufficiente spazio nel quadro con surriscaldamento locale

Risultato tipico: instabilità del segnale, disturbi intermittenti, diagnosi difficili.

Manutenzione e calibrazione

Frequenza di calibrazione

La frequenza dipende da criticità del processo, requisiti di qualità e condizioni ambientali. In ambito B2B è prassi:

  • calibrare più spesso nei punti di misura critici (qualità prodotto, sicurezza, controllo fine)
  • aumentare i controlli in presenza di vibrazioni, shock termici o disturbi elettrici ricorrenti
  • allineare la calibrazione ai piani di manutenzione preventiva e alle procedure di qualità interne

Strumenti necessari per la manutenzione

Per verifiche e manutenzione ordinaria servono tipicamente:

  • strumentazione di misura affidabile (multimetro e strumenti di verifica del segnale, dove applicabile)
  • strumenti per serraggio e controllo morsetti
  • documentazione di configurazione (schemi, parametri, tarature, etichettature)

Avere schemi aggiornati e parametri tracciati riduce drasticamente tempi di diagnosi e ripristino.

Procedure di verifica

Una procedura efficace prevede:

  • controllo visivo (cablaggi, morsetti, schermature, integrità meccanica)
  • verifica del segnale a monte e a valle del convertitore per isolare la causa del problema
  • conferma della configurazione rispetto al progetto (range, scaling, eventuali filtri, isolamento)

Dopo interventi su sensori o cablaggi, è consigliabile ripetere almeno una verifica funzionale della catena completa fino al PLC/supervisione.

Domande frequenti su convertitori di segnale

Quali sono le differenze tra un convertitore analogico e uno digitale?

Un convertitore analogico lavora su segnali continui e punta su adattamento, isolamento e condizionamento. Un convertitore digitale integra il segnale su interfacce digitali e può offrire migliori funzioni di diagnostica e maggiore robustezza alla trasmissione in ambienti rumorosi.