Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8432190000
Cod. Produttore
8432190000
Cod. EAN
4032248110377

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTZ4 PT100/2 V 0-10V
  • Funzione: Trasmettitore segnali temperatura
  • Ingresso: Sensor PT100/2 fili
  • Uscita: 0-10 V analogico
  • Serie: WAVESERIES
  • Applicazione: Conversione segnali sensori
  • Tipo segnale: Standardizzato analogico
  • Utilizzo: Misura temperatura precisa

Documentazione tecnica

Sensore di temperatura WTZ4 con tecnologia PT100 a 2 fili, progettato per misurazioni precise nell'ambito elettrico. Il dispositivo offre un segnale di uscita 0-10V, ideale per il controllo e la regolazione di impianti elettrici e di automazione. La sua struttura garantisce affidabilità e accuratezza nella rilevazione della temperatura, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Serie

WAVESERIES

Produttore

Trasmettitore temperatura PT100 doppio 0-10V per automazione industriale