› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 2.5 PE rame stagno installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1521680000
Cod. Produttore 1521680000
Cod. EAN 4050118328189

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori protezione
  • Dimensioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere di protezione PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un inserimento rapido e senza attrezzi dei conduttori, garantendo connessioni di terra sicure e affidabili. Le loro connessioni resistenti alle vibrazioni e a tenuta di gas assicurano una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Progettate per un cablaggio efficiente, supportano processi standardizzati e offrono opzioni modulari per accessori, garantendo una soluzione robusta e compatta per la distribuzione sicura del conduttore di protezione. Questo modello supporta una sezione nominale del conduttore di 2,5 mm², con tensione nominale fino a 500 V e corrente di breve durata fino a 180 A, assicurando una distribuzione affidabile e duratura nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

55 mm

profondità

36,5 mm

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 2.5 PE rame stagno installazioni elettriche professionali