Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8964310000
Cod. Produttore
8964310000
Cod. EAN
4032248782277

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAS6 TTA EX
  • Serie: WAVESERIES

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: -

larghezza

45 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

WAVESERIES

Produttore

WAS6 TTA EX dispositivo sicurezza antideflagrante per ambienti industriali