Relè statico

Il relè statico è un dispositivo progettato per gestire l’avvio e l’arresto di carichi elettrici all’interno di un circuito, senza l’utilizzo di componenti meccanici in movimento. A differenza di contattori e teleruttori, il relè statico opera esclusivamente attraverso componenti elettronici, garantendo una maggiore efficienza e durata nel tempo. Per questo motivo, è noto anche come relè a stato solido, contattore a semiconduttore o contattore statico. 

Filtri attivi
Categoria Relè Statici
Brand Weidmuller

Filtri

Disponibilità (3)
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz (3)
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz (3)
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC (3)
tipo di tensione per l’azionamento (3)
Serie (3)
adatto per installazione in serie (2)
numero di fasi (2)
tensione d’esercizio (2)
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1 (2)
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3 (2)
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 (2)
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a (2)

3 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Relè Statici
Brand Weidmuller
Cod. Rexel: WD1406220000
Cod. Produttore: 1406220000
Cod. EAN: 4050118206838
Cod. Rexel: WD1406250000
Cod. Produttore: 1406250000
Cod. EAN: 4050118206852
Cod. Rexel: WD8871010000
Cod. Produttore: 8871010000
Cod. EAN: 4032248604159

Vantaggi dei Relè Statici

L’impiego della tecnologia a semiconduttori offre numerosi vantaggi rispetto ai contattori tradizionali: 

  • Lunga durata: L’assenza di parti meccaniche riduce il logorio e l’usura. 
  • Funzionamento silenzioso: Non generano rumore durante il funzionamento. 
  • Resistenza a urti e vibrazioni: Ideali per ambienti industriali con sollecitazioni meccaniche elevate. 
  • Elevata frequenza di commutazione: Prestazioni ottimali per applicazioni con cicli di attivazione frequenti. 
  • Facilità di installazione: Possono essere montati sia in posizione verticale che orizzontale. 

Applicazioni dei Relè Statici 

Grazie alle loro caratteristiche, i relè statici trovano ampio impiego in ambiente industriale e nei sistemi di automazione. Sono particolarmente indicati per applicazioni in ambienti ad alto rischio, come impianti infiammabili, zone esplosive e strutture sanitarie, dove è richiesta una commutazione affidabile e sicura senza produzione di scintille. 

Perché scegliere i connettori multipolari?

  • Connessioni Sicure e Affidabili: Garantiscono stabilità elettrica e riduzione delle interferenze. 
  • Facilità di montaggio: Sistemi di connessione rapida per un'installazione efficiente. 
  • Versatilità d'Uso: Ideali per quadri elettrici, automazione industriale e impianti complessi. 

Relè statico: schema e funzionamento 

Il relè statico si compone di un circuito in ingresso, un circuito di adattamento o sincronizzazione e un circuito d’uscita o potenza.  
Questi tipi di dispositivi convertono l’input elettrico in entrata in un segnale ottico (di solito un led a infrarossi). Il segnale ottico in ingresso viene poi indirizzato all’interno del modulo attraverso un piccolo occhiello. A questo punto, grazie alla presenza di elementi fotosensibili, il segnale viene convertito e inviato ad altre componenti elettroniche. Arrivato il segnale desiderato il circuito si chiude. Come sopra accennato non avviene nessuna commutazione fisicamente e quindi di contatto, ma ciò che cambia è lo stato del semiconduttore.  
Questi possono funzionare in corrente alternata CA o in corrente continua CC.  
Per questi dispositivi esistono diverse soluzioni di montaggio: relè a stato solido con supporto PCB, relè a stato solido su guida DIN, relè a stato solido con montaggio su pannello e telaio, relè a stato solido con supporto per dissipatore e relè a stato solido per innesto. 

Relè statici in vendita online  

Esplora il nostro catalogo online di elettroforniture su rexel.it. Ti proponiamo diverse soluzioni di installazione per ogni tua esigenza. Gefran, Schneider Electric e Omron Italia sono solo alcuni dei marchi migliori che trattiamo. Scopri il prodotto che fa al caso tuo a un prezzo speciale.