Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1406220000
Cod. Produttore
1406220000
Cod. EAN
4050118206838

Informazioni di prodotto

PSSR 230VAC/1PH AC 25A

Documentazione tecnica

Relè a stato solido PSSR progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a 230 VAC e fase singola. Garantisce una corrente nominale di 25 A, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel controllo di carichi resistivi e induttivi. Ideale per il montaggio su guida DIN, consente un’installazione modulare e sicura, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una gestione efficiente dell’energia elettrica in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

17 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

17 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

3,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

160 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

160 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

160 ... 240 V

Tensione d'esercizio

12 ... 275 V

Serie

Power Solid State Relais

Produttore

Contattore stato solido PSSR 230VAC 1 fase 25A montaggio su guida DIN per automazione industriale e civile