Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871010000
Cod. Produttore
8871010000
Cod. EAN
4032248604159

Informazioni di prodotto

RCIKIT 24VAC 1CO LED

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD8871010000 è un apparecchio elettrico completo con base, progettato per offrire affidabilità e facilità di installazione. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione ottimizzato. L'apparecchio funziona con tensione di tipo specifico per l’azionamento e include un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità con caratteristiche avanzate di controllo e segnalazione visiva. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè a innesto 24VAC 1CO con LED indicatore per controllo elettrico affidabile