Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1406250000
Cod. Produttore
1406250000
Cod. EAN
4050118206852

Informazioni di prodotto

Contattore a stato solido PSSR ideale per applicazioni industriali con controllo a 24V DC e carichi fino a 75A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Installazione rapida e sicura
  • Assenza di usura e rumore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Commutazione affidabile e silenziosa
  • Risparmio energetico grazie a bassa dissipazione
  • Lunga durata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Relè a stato solido PSSR progettato per applicazioni elettriche che richiedono controllo affidabile a 24V DC con una fase e una corrente nominale di 75A in corrente alternata. Questo dispositivo modulare è ideale per il montaggio su guida DIN, garantendo un'installazione semplice e sicura. Costruito con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. La sua capacità di gestire carichi elevati lo rende una soluzione efficiente per il controllo di potenza in sistemi elettrici avanzati. Descrizione del produttore: Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

62 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

62 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 600 V

Serie

Power Solid State Relais

Produttore

Contattore a stato solido PSSR 24V DC 75A montaggio su guida DIN per applicazioni industriali