Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Rexel / Prodotti / Shelly - I nostri prodotti
Interruttore intelligente/relè a contatto pulito a un canale per il controllo di luci e elettrodomestici. Goditi prestazioni più rapide e supporto multiprotocollo (Wi-Fi, Zigbee, Matter, Bluetooth).
Interruttore smart compatto di nuova generazione per il controllo di luci e piccoli elettrodomestici fino a 8 A. Dotato di chip Shelly e supporto per connettività multiprotocollo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter.
Interruttore smart compatto con monitoraggio energetico, supporto multiprotocollo e prestazioni rapide. Perfetto per controllare luci e elettrodomestici, offre controllo remoto e risparmio energetico.
Interruttore smart compatto con misuratore di potenza per il controllo di luci e piccoli elettrodomestici fino a 8 A. Dotato di chip Shelly e supporto multiprotocollo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter.
Interruttore smart a 2 canali per il controllo di tende, tapparelle e persiane. Include misurazione del consumo energetico e supporto multiprotocollo (Wi-Fi, Zigbee, Matter, Bluetooth).
Controller dimmer intelligente con nuovo chip Shelly e supporto multiprotocollo. Funziona con o senza neutro, si installa dietro gli interruttori e consente un controllo intelligente completo senza modificare la configurazione.
Misuratore di energia monofase o trifase montabile su guida DIN di nuova generazione con trasformatori di corrente trifase 3x120A.
Contatore di Energia Trifase con LAN, Wi-Fi e Bluetooth. Monitora il consumo di qualsiasi elettrodomestico, circuiti elettrici e attrezzature per ufficio singolarmente con una precisione di misurazione dell'energia attiva dell'1%.
Interruttore intelligente DIN a 4 canali con montaggio su guida, con misurazione della potenza, supporta fino a 16A per canale. Controlla e monitora il consumo di ogni canale separatamente.
Pannello di controllo per casa intelligente con display touch da 10,1”, relè integrato e quattro pulsanti personalizzabili. Si installa in una scatola elettrica a muro standard e offre un controllo completo e semplice sui tuoi dispositivi Shelly, ideale per case, appartamenti, hotel e spazi commerciali.
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
Plana Up – La nuova evoluzione del design Vimar
5 novembre 2026
Le soluzioni Vimar per la termoregolazione smart!
2 ottobre 2026
Scopri la linea EWO di Cembre!
14 settembre 2026
BONUS SICUREZZA 2025–2026 detrazione fino al 50% per sistemi antifurto
8 settembre 2026
Scopri la gamma Linea di Vimar!
1 settembre 2026
reportrexel
Risultati Q2 & H1 2026 Gruppo Rexel
28 luglio 2026