›

Shelly Dimmer Gen4

Cod. Rexel SH8072353
Cod. Produttore 8072353
Cod. EAN 3800238072353

Informazioni principali

  • Serie: Dimmer Gen4
  • Tensione: 2,4 GHz Wi-Fi
  • Corrente max LED: 150 W
  • Corrente max incandescenza: 200 W
  • Protocolli: Wi-Fi, Zigbee, BT
  • Compatibilità: Matter, HomeKit
  • Funzione timer: Integrata
  • Consumo monitorato: In tempo reale

Descrizione del prodotto

Shelly Dimmer Gen4 è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione che consente una regolazione precisa e fluida della luminosità. Progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici esistenti, offre compatibilità con diverse tipologie di lampade, inclusi LED, lampade a incandescenza e alogene. Questo dimmer intelligente migliora l'efficienza energetica e permette di creare atmosfere personalizzate grazie alla sua tecnologia all'avanguardia. La sua installazione è semplice e sicura, rendendolo ideale per soluzioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e versatile dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Shelly Dimmer Gen4 è un dimmer intelligente da incasso avanzato che supporta l'accoppiamento tramite Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth, ed è anche compatibile con Matter tramite Wi-Fi. Progettato per garantire flessibilità e facilità di integrazione, offre un controllo preciso dell'illuminazione senza la necessità di un cavo neutro, rendendolo ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Caratteristiche principali: Nessun cavo neutro richiesto: funziona senza cavo neutro (richiede un carico minimo di 20 W o un modulo bypass); Supporto Tri-Protocol: comunica tramite Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth, ideale per sistemi ibridi di smart home; Certificato Matter: completamente compatibile con Matter tramite Wi-Fi, garantendo una perfetta integrazione con Apple HomeKit e altre piattaforme abilitate per Matter; Design compatto: si adatta dietro interruttori o apparecchi di illuminazione in scatole da parete/soffitto standard; Facile accoppiamento Bluetooth: si associa direttamente agli interruttori alimentati a batteria tramite Bluetooth, senza bisogno di app o Wi-Fi; Calibrazione automatica della luminosità: rileva e applica automaticamente il metodo di regolazione ottimale; Monitoraggio del consumo energetico: il misuratore integrato monitora il consumo energetico in tempo reale tramite l'app Shelly Smart Control; Controlli personalizzabili: imposta la luminosità minima/massima, la velocità di regolazione e il tempo di dissolvenza; Doppio ingresso interruttore: completamente programmabile, funziona sia con interruttori momentanei che a levetta; Funzione timer integrata: include l'automazione dell'illuminazione delle scale; Programmazione avanzata: crea routine basate sull'orario o utilizza trigger di alba/tramonto (timer astronomico). Tipi di carico supportati: Lampadine LED dimmerabili: fino a 150 W; Lampadine a incandescenza e alogene: fino a 200 W; Trasformatori con nucleo in ferro con lampadine a bassa tensione: fino a 200 VA; Trasformatori elettronici dimmerabili: fino a 200 W. Compatibile con oltre 200 piattaforme, tra cui: Google Home; Amazon Alexa; Apple HomeKit (tramite Matter); Home Assistant; SmartThings; Homey; KNX. …e molte altre. Connettività e sicurezza: Si collega al Wi-Fi a 2,4 GHz; Bluetooth integrato per un rapido accoppiamento e funzionalità gateway con i dispositivi Shelly BLU; Funziona completamente offline, non richiede cloud; Supporta MQTT, HTTP e WebSocket con crittografia TLS. Perché scegliere Shelly Dimmer Gen4? Shelly Dimmer Gen4 è progettato sia per i professionisti che per gli appassionati di smart home. Che si tratti di modernizzare un vecchio interruttore o di integrarlo con sistemi di automazione di fascia alta, questo dimmer offre una flessibilità senza pari, supporto Matter e controllo locale di alto livello. Shelly Dimmer Gen4: dimmer universale, potente integrazione, senza compromessi.
Shelly Dimmer Gen4