›

Shelly Pro 3EM 120A V2

Cod. Rexel SH8073862
Cod. Produttore 8073862
Cod. EAN 3800238073862

Informazioni principali

  • Serie: Pro 3EM 120A V2
  • Tensione: Trifase
  • Corrente max: 120 A per fase
  • Precisione: fino al 99%
  • Connessione: LAN, Wi-Fi 2.4 GHz
  • Protocolli: Modbus TCP, Matter
  • Misura: Potenza, corrente, tensione
  • Installazione: Guida DIN

Descrizione del prodotto

Shelly Pro 3EM 120A V2 è un dispositivo avanzato per il monitoraggio energetico che consente di misurare con precisione il consumo elettrico fino a 120 ampere su tre fasi. Progettato per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce un controllo efficiente e affidabile dell'energia, favorendo un utilizzo consapevole e ottimizzato. La sua compatibilità con sistemi domotici e la facilità di integrazione lo rendono una soluzione ideale per chi cerca un monitoraggio energetico dettagliato e performante. Descrizione del produttore: Misurazione dell'energia trifase con una precisione fino al 99% – ora predisposta per Matter. Lo Shelly Pro 3EM 120A V2 è un contatore di energia trifase per guida DIN che utilizza trasformatori di corrente per misurare il consumo su tre fasi distinte con carichi fino a 120 A per fase e una precisione fino al 99%. La principale novità della V2 è il supporto Matter, che rende il contatore molto più facile da integrare nei diversi ecosistemi. Sostituisce lo Shelly Pro 3EM originale e si monta direttamente nel quadro di distribuzione. Si configura e si controlla facilmente tramite l'app Shelly Smart Control o il tuo sistema smart home preferito, come Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Amazon Alexa e – tramite Matter – Apple Home. I dispositivi Shelly funzionano al 100% in locale e richiedono solo una rete locale per funzionare. Casi d'uso: Monitoraggio dell'energia trifase in abitazioni, appartamenti/hotel (MDU) e piccole attività commerciali; Misurazione di consumo e produzione negli impianti fotovoltaici con misurazione a 4 quadranti (predisposto per il fotovoltaico); Misurazione in tempo reale di potenza, corrente, tensione e fattore di potenza per fase con risoluzione di un minuto; Rilevamento degli errori di sequenza delle fasi e dei carichi sotto soglia nel quadro; Trasformatore di corrente aggiuntivo opzionale per la misurazione della corrente di neutro; Aggiungi il Pro 3EM Switch Add-on per il controllo locale del contattore indipendente dalla rete. Connettività e comunicazione: LAN/Ethernet (RJ45) e Wi-Fi a 2.4 GHz per un funzionamento affidabile nelle installazioni professionali; Bluetooth integrato – funge anche da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth; Supporta Modbus TCP ed è predisposto per Matter tramite aggiornamento firmware.
Shelly Pro 3EM 120A V2