Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Rexel / Prodotti / SACE Tmax XT
Gli interruttori automatici della serie Tmax XT sono stati progettati per massimizzare la facilità d'uso, l'integrazione e la connettività, garantendo sicurezza e qualità. Non offrono solo una protezione autonoma ma sono elementi chiave anche del sistema. Offrono la massima flessibilità, un eccellente potere di interruzione e prestazioni affidabili anche in condizioni operative difficili. Con sette grandezze diverse e funzioni di protezione fino a 1600A c’è una soluzione per ogni scopo.
La gamma prodotti
SACE Tmax XT definisce gli standard della moderna gestione degli impianti e dell'energia, per le installazioni elettriche, le capacità di commutazione estreme e la tecnologia all'avanguardia, garantendo massima flessibilità, continuità di servizio, protezione del sistema e attenzione al dettaglio in ogni fase, dal design alla produzione.
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
Le soluzioni Vimar per la termoregolazione smart!
2 ottobre 2026
Scopri la linea EWO di Cembre!
14 settembre 2026
BONUS SICUREZZA 2025–2026 detrazione fino al 50% per sistemi antifurto
8 settembre 2026
Scopri la gamma Linea di Vimar!
1 settembre 2026
reportrexel
Risultati Q2 & H1 2026 Gruppo Rexel
28 luglio 2026
Telecamere Advance AI-ISP: immagini più nitide, meno falsi allarmi