Rexel / Prodotti / ABB

ABB

header abb

L'elettrificazione ABB

ABB è specializzata in prodotti tecnologici industriali per clienti di utility, settori industriali, trasporti e infrastrutture. La vasta gamma di articoli ABB copre diverse categorie tra cui: automazione industriale, distribuzione elettrica, cavi e canalizzazioni, settore civile e residenziale, illuminazione, sicurezza e trasmissione dati, energie rinnovabili, utensili. Questi prodotti dedicati all’impiantista elettrico, hanno applicazione sia in campo civile e residenziale che in campo industriale.

 

Sistema KNX

ABB i-bus KNX, nata per soddisfare i massimi requisiti applicativi di un moderno sistema di automazione, permette il controllo degli edifici migliorare non solo la flessibilità di gestione ma anche l’efficienza, la sicurezza e il comfort degli ambienti.

La gamma di prodotti ABB i-bus® KNX include componenti che coprono l'intero spettro delle applicazioni presenti negli edifici di ultima generazione, dall’illuminazione, al controllo delle schermature fino al comfort, alla sicurezza e alla gestione dell'energia. Laddove la proposta ABB non arriva, la piattaforma permette di integrare liberamente soluzioni di altri fornitori per dare vita a sistemi distribuiti complessi gestibili anche a livello centralizzato.
Scoprili tutti da ABB Tacteo®, dispositivo di comando tattile, al termostato ABB Caldion® e molto altro.  

Scopri i prodottiPer saperne di più

 

SACE Tmax XT

Per chi cerca gli standard più alti della bassa tensione, la risposta è SACE Tmax XT.
La gamma, sviluppata e prodotta al 100% in Italia, offre un’esperienza unica per il cliente che per la prima volta supera le differenze tra gli interruttori scatolati e quelli aperti. I prodotti sono stati progettati per ottimizzare: accesso ai dati e connettività, facilità d'uso e installazione, performance e protezione, sicurezza e affidabilità. L’interruttore offre performance migliori, una maggiore protezione e misure più precise, e può gestire da 160 fino a 1600°.
La connettività integrata della famiglia permette il collegamento in tempo reale a smartphone, tablet e PC, nonchè alla piattaforma ABB Ability™ Energy and Asset Manager. L’estrema precisione dei dati misurati permette agli utenti di accedere a informazioni precise ovunque e in qualsiasi momento, rendendo più facile monitorare le risorse e identificare le opportunità di risparmio.
Scopri tutti gli altri vantaggi della gamma Tmax XT. .

Scopri i prodottiPer saperne di più

 

Quadri IS2 e Casse SR

Quadri IS2 e Casse SR: Sicurezza, Facilità di Installazione e Convenienza!
Le carpenterie ABB sono conformi alle normative CEI EN 62208, CEI EN 60439-1 e CEI EN 61439-1-2, offrendo elevati gradi di protezione IP e IK per installazioni in ambienti industriali. Ideali per apparecchiature speciali, i nostri quadri per automazione rappresentano l’avanguardia tecnologica.
Sicurezza e Protezione: Soluzioni innovative per creare un ambiente di lavoro sicuro.
Facile da Installare: Progetti innovativi e istruzioni semplici per ridurre errori di cablaggio e migliorare la produttività.
Gamma Economica: Ottimizzazione dei costi senza compromettere la qualità.
Scopri di più sui nostri prodotti e come possono migliorare la tua automazione!

Scopri i prodotti

 

System Pro E Energy

La gamma System pro E® energy è il nuovo punto di riferimento nel mercato dei quadri elettrici di distribuzione elettrica secondaria fino a 800A che offre soluzioni di grande flessibilità grazie a performance di eccellenza garantite da un ampio numero di configurazioni, velocità di assemblaggio e semplicità in tutte le fasi di lavorazione del quadro, dalla progettazione all'assemblaggio, alla messa in servizio. La serie è progettata in conformità alle recenti norme internazionali in sinergia con le apparecchiature di bassa tensione ABB.
System pro E® energy si compone di strutture in lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 con finitura bucciata in kit System pro E energy L IP43 e strutture monoblocco System pro E energy M IP55, entrambe installabili sia a parete sia a pavimento.
A completare il tutto System pro E energy Combi che raggruppa un’ampia e completa gamma di componenti interni, accessori e sistemi di distribuzione in comune alle due strutture.

Scopri i prodottiPer saperne di più

 

DS301C L: aumenta la sicurezza, riduci lo spazio

In ogni impianto è fondamentale che la protezione delle persone, dei circuiti elettrici e di tutte le apparecchiature ad esso collegate siano costantemente assicurate, anche dove gli spazi sono una risorsa limitata.
Per rispondere a questa esigenza ABB presenta la gamma DS301 C L: interruttori magnetotermici differenziali slim in 1 solo modulo. Grazie alle dimensioni compatte dell'interruttore, è possibile risparmiare spazio all'interno del centralino accogliendo più circuiti e garantendo così una migliore selettività dell'impianto. In alternativa è possibile ridurre la taglia del centralino residenziale (rispetto all'utilizzo dello stesso numero di interruttori magnetotermici differenziali in due moduli).

Scopri i prodottiPer saperne di più

 

Interruttori modulari

Quando si tratta di proteggere persone, beni e infrastrutture, non si può scendere a compromessi. Il consolidato portafoglio ABB System pro M compact® offre i massimi livelli di sicurezza, nonché soluzioni intelligenti che portano l'efficienza energetica a un livello superiore. Grazie alla sua interoperabilità, System pro M compact® offre facilità di installazione e messa in servizio rapida, nonché disponibilità globale, così puoi ottenere supporto ovunque tu sia

Scopri i prodottiPer saperne di più