Rexel / Prodotti / OT Plus

OT Plus

OT Plus: innovazione, sostenibilità e versatilità in un unico sezionatore

ABB presenta la nuova gamma di sezionatori OT Plus, evoluzione della storica serie OT, progettata per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità nel range da 16 a 125 A (160 A in AC22).

Disponibile in tre frame e con configurazioni da 3 a 8 poli, per montaggio su piastra, guida DIN o porta, OT Plus risponde a ogni esigenza installativa con la massima flessibilità.

Tra le principali novità spicca il quarto polo regolabile, funzione disponibile di serie nelle versioni quadripolari, che consente il sezionamento simultaneo dei contatti principali oppure la chiusura anticipata e l’apertura ritardata del neutro. I range di corrente estesi permettono inoltre di ottimizzare gli ingombri all’interno del quadro.

Parte della gamma ABB EcoSolution™, OT Plus è certificato PEP EcoPassport®, realizzato con oltre il 95% di materiali riciclabili e packaging FSC. Riduce le perdite di potenza fino al 67% e le emissioni logistiche fino al 52%.

Montaggio semplificato, maniglia lucchettabile di serie e accesso immediato alla documentazione tramite QR code completano la soluzione.

Scopri i prodotti