Rexel / Prodotti / Campagna Internazionale - Ledvance 2026

Campagna Internazionale - Ledvance 2026

Banner campagna Ledvance
Attenzione installatore! La tua missione inizia adesso.

Dagli apparecchi alle lampade, con REXEL e LEDVANCE hai tutto ciò che ti serve per portare a termine ogni progetto con successo. Il conto alla rovescia è iniziato: approfitta delle offerte pensate per rendere ogni installazione più veloce, più intelligente e ancora più conveniente.

HIGH BAY COMP

High Bay COMP V 166W 840 110DEG IP65

EAN 409985437354

High Bay con efficienza fino a 120 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Temperatura di esercizio: -20…45 °C. Corpo in alluminio nero, diffusore in vetro temperato. Diffusore opale. Grado di protezione: IP65. Durata (L70): fino a 50.000 ore. Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W.&

Vantaggi del prodotto: Design moderno ed esclusivo. Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici.

Vai al prodotto

High Bay FLEX P 240W 110 ML 840 WT

EAN 4099854538803

Apparecchi di illuminazione HIGH BAY con un flusso luminoso fino a 195 lm/W e un UGR interessante. Caratteristiche del prodotto: Multi Power e Multi lumen, potenza selezionabile. Flusso luminoso e angolo di fascio diversi per altezze di montaggio. Elevata efficienza luminosa: fino a 195 lm/W. Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 °C). Tipo di protezione: fino a IP66.

Resistenza agli urti: IK10. Vantaggi del prodotto: Il design dell’alloggiamento riduce l’accumulo di polvere e facilita la pulizia, ideale per installazioni in quota. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto.

Vai al prodotto
HIGHBAY FLEX

Categorie

Ti consigliamo:

Scopri tutti i prodotti sul catalogo
Catalogo campagna Ledvance