› Illuminazione

Office Linear superficie 34W bianco illuminazione uffici interni design moderno installazione facile

Cod. Rexel OSOFLINSF34W
Cod. Produttore OFLINSF34W
Cod. EAN 4099854251559

Informazioni principali

  • Potenza: 34W
  • Tensione: 230V
  • Durata: fino a 100.000 h
  • Colore: bianco, nero, grigio
  • Installazione: facile
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: interni, uffici
  • Serie: OFFICE LINEAR SURFACE RAIL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide di superficie per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni superficiali.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

lunghezza

1128 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 240 V

corrente nominale

400 ... 400 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL

Office Linear superficie 34W bianco illuminazione uffici interni design moderno installazione facile
€ 85,65 x 1 pz.
(pz.)