›

HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT

Cod. Rexel OSHBFL2011084ML
Cod. Produttore HBFL240110840ML
Cod. EAN 4099854538803

Informazioni principali

  • Potenza selezionabile: 240W
  • Flusso luminoso: 11000 lm
  • Efficienza luminosa: 195 lm/W
  • Indice resa cromatica: 840 (RA>80)
  • Protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Durata: 100.000 ore L80/B10
  • Serie: HIGH BAY FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchi di illuminazione HIGH BAY con un flusso luminoso fino a 195 lm/W e un UGR interessante. Caratteristiche del prodotto: Multi Power e Multi lumen, potenza selezionabile. Flusso luminoso e angolo di fascio diversi per altezze di montaggio. Elevata efficienza luminosa: fino a 195 lm/W. Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 °C). Tipo di protezione: fino a IP66. Resistenza agli urti: IK10. Vantaggi del prodotto: Progettare il piatto dell'alloggiamento per ridurre al minimo l'accumulo di polvere e facilitare la Clean.. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Apparecchio ball-proof con maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini, capannoni logistici. Industria. Impianti sportivi. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Uncino di montaggio incluso. Staffe di montaggio per montaggio in superficie e a catena disponibili come accessorio separato. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

320 mm

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

resistente agli impatti

numero di poli

2

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

240 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

44160 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

102000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 0-10 V

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

184 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

12

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

10

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

540 ... 1100 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

HIGH BAY FLEX

HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT