Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263951
Cod. Produttore
263951
Cod. EAN
4015082639518

Informazioni di prodotto

ZV-L1/N-80A-36 FORCELLA X L1/N 80A

Documentazione tecnica

Elemento di collegamento angolare, L1/N, 80A, 36 pez

corrente nominale In

80 A

esecuzione

profilo

lunghezza

25 mm

larghezza

14 mm

altezza

10 mm

Serie

None

Produttore

Forcella collegamento angolare L1/N 80A 36 pezzi uso elettrico industriale