Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263942
Cod. Produttore
263942
Cod. EAN
4015082639426

Informazioni di prodotto

ZV-L1/N-36 FORCELLA X L1/N 50A

Documentazione tecnica

Elemento di collegamento angolare, L1/N, 50A, 36 pez

corrente nominale In

50 A

lunghezza

25 mm

larghezza

14 mm

altezza

10 mm

Serie

None

Produttore

Forcella collegamento angolare L1/N 50A 36 pezzi uso elettrico industriale