Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38114599
Cod. Produttore
38114599
Cod. EAN
8711559381145

Informazioni di prodotto

Il sistema binario trifase RCS750 offre un’installazione versatile e rapida, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice in configurazioni orizzontali, verticali, a soffitto o parete
  • Modulare e facilmente adattabile con accessori e connettori dedicati
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di montaggio e regolazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di modificare facilmente gli scenari luminosi
  • Alimentazione separata per ogni apparecchio, con controllo individuale
  • Efficienza energetica grazie alla gestione mirata dell’illuminazione

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Descrizione del produttore:

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

tipo di accessori

alimentazione terminale

colore

Bianco

numero di fili

5

Produttore

Sistema binario trifase RCS750 alluminio 1-4m installazione modulare orizzontale verticale soffitto parete