Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38120699
Cod. Produttore
38120699
Cod. EAN
8711559381206

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema binario trifase
  • Tensione: Trifase
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezze: 1-4 m
  • Configurazioni: Orizzontale/Verticale
  • Montaggio: Soffitto/parete
  • Alimentazione: Separata per apparecchi
  • Accessori: Adattatori e connettori

Documentazione tecnica

Giunto flessibile bianco a cinque fili progettato per sistemi binari trifase, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce flessibilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e di qualità in ambienti professionali. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo flessibile

sezione nominale

2 mm²

numero di fili

5

Serie

Sistema binario trifase

Produttore

Coupler flessibile 3-circuiti per sistema binario trifase RCS750