Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH14985199
Cod. Produttore
14985199
Cod. EAN
8711559149851

Informazioni di prodotto

2-circuit or 3-circuit track - Screw fixing plate - SUSPENSION CLAMP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

colore

Alluminio

larghezza

29 mm

altezza

29 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

29 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Sistema_binario_trifase

Produttore

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)