Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM110408
Cod. Produttore
110408
Cod. EAN
4015081099481

Informazioni di prodotto

ZRMF2/W TEMP.MULTIFUNZIONE 2SC.

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione, 7 funzioni, 7 campi temporali, contatto di comando caricabile, tensione di alimentazione 24-240VAC/DC, 1 contatto di scambio

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata all’eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione formazione d’impulsi

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s 360000 s

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

Serie

None

Produttore

Temporizzatore multifunzione 7 funzioni 7 campi temporali 24-240VAC/DC 1 contatto scambio uso industriale