Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391610000
Cod. Produttore
1391610000
Cod. EAN
4050118191783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/19 RT
  • Serie: TERMSERIES
  • Cablaggio rapido 60% risparmio
  • Collegamento trasversale
  • Quantità consigliata 10 pezzi
Ponte di connessione elettrico ZQV 1.5N/R6.4/19 RT, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conducibilità ottimale e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale elettrico, questo accessorio è compatibile con sistemi di connessione standard, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura è studiata per supportare correnti fino a 1.5 mm², assicurando performance elevate in ambienti professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè ausiliario ZQV 1.5N/R6.4/19 RT alta affidabilità impianti elettrici