Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391640000
Cod. Produttore
1391640000
Cod. EAN
4050118191660

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/10 RT
  • Serie: TERMSERIES
  • Riduce cablaggio del 60%
  • Collegamento trasversale
  • Quantità consigliata 10
Ponte di connessione progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti, offre facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. Questo componente è essenziale per ottimizzare la distribuzione della corrente e mantenere l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè ausiliario ZQV 1.5N/R6.4/10 RT con collegamento trasversale per automazione industriale