Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXZBA41D1M12
Cod. Produttore
XZBA41D1M12
Cod. EAN
3389119621212

Informazioni di prodotto

ZPA control Box- M12 connection - collegamenti IP67 per sensori e attuatori

Documentazione tecnica

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

corrente di commutazione

0.2 A

larghezza

45 mm

profondità

47.5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

2

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

link IO master

categoria secondo EN 954-1

1

numero di uscite digitali

2

altezza

116.5 mm