Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248264
Cod. Produttore
248264
Cod. EAN
4015082482640

Informazioni di prodotto

ZP-A40/2 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 2P 40A

Documentazione tecnica

Sezionatore, 2p, 40 A

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Sezionatore 2 poli 40A interruttore non automatico uso industriale