Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952949
Cod. Produttore
952949
Cod. EAN
4013364323926

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Tensione nominale: 750 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: DG PCB PV I
  • Durata: Elevata
  • Design: Funzionale
Il ZOCCOLO UNIPOLARE DG PCB PV I 750 F è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo zoccolo unipolare è progettato per un facile montaggio e offre prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con un design funzionale, è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diversi utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali. Descrizione del produttore: Il ZOCCOLO UNIPOLARE DG PCB PV I 750 F è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo zoccolo unipolare è progettato per un facile montaggio e offre prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con un design funzionale, è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diversi utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali.

tipo di montaggio

montaggio circuito stampato

numero di poli

1

applicazione

tecnica energetica

con contatto telecomunicazioni

Produttore

ZOCCOLO UNIPOLARE DG PCB PV I 750 F