Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUZ400
Cod. Produttore
XVUZ400
Cod. EAN
3606485433165

Informazioni di prodotto

Zoccolo + tubo 400 mm

Documentazione tecnica

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 400 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 400 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.

colore

nero

lunghezza del tubo

400 mm

Serie

Harmony_XVU