Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUZ02Q
Cod. Produttore
XVUZ02Q
Cod. EAN
3606480556029

Informazioni di prodotto

Zoccolo + tubo 100mm - argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio orizzontale. Questo supporto di fissaggio argento con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 100 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.

colore

Altro

materiale

Altro

lunghezza del tubo

100 mm

Serie

Harmony XVU