Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08802
Cod. Produttore
08802
Cod. EAN
3303430088028

Informazioni di prodotto

Zoccolo Prisma G IP55 L900 H150 mm
Descrizione del produttore: Lo zoccolo Schneider Prisma G con grado di protezione IP55 è progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e alla polvere, assicurando la protezione ottimale dei componenti elettrici installati al suo interno. Le dimensioni di 900 mm di lunghezza e 150 mm di altezza lo rendono adatto per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è necessaria una protezione avanzata contro infiltrazioni e condizioni ambientali difficili.

esecuzione

base completa

adatto per sistemazione cavi

profondità

230 mm

larghezza

850 mm

colore

nero

altezza

150 mm

materiale

acciaio