Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ010
Cod. Produttore
ZBZ010
Cod. EAN
3389110090505

Informazioni di prodotto

Zoccolo per circuito stampato per elementi elettrici, spessore circuiro 1,6mm, Harmony XB4, Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L' adattatore Harmony XB4 di Schneider Electric viene utilizzato per l'elemento elettrico montato su un circuito stampato da 1,6 mm. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo adattatore presa fornisce un modo semplice per consentire l'adattamento degli elementi elettrici. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

numero di apparecchi incassabili

1

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Harmony XB4

Produttore

Zoccolo per circ. stampato da 1,6mm per unità Ø22mm - 10/conf