Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03245.4Z
Cod. Produttore
03245.4Z
Cod. EAN
8007352561588

Informazioni di prodotto

Zoccolo per armadi 800x1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi 800x1000 mm, RAL 7035

colore

Bianco

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

80 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Altro

adatto per sistemazione cavi

Produttore

Zoccolo per armadi 800x1000 mm RAL 7035 supporto base armadio tecnico