› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo pavimento Gemini base H30 size 2-3 armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0423A00
Cod. Produttore 1SL0423A00
Cod. EAN 8000126266726

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoccolo a pavimento
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: 2-3
  • Applicazione: Gemini Base H30
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Zoccolo a pavimento Gemini TG 2-3 di colore grigio, realizzato in plastica resistente. Si tratta di una base completa progettata specificamente per la sistemazione ordinata dei cavi elettrici, garantendo un'organizzazione efficiente degli impianti. Questo componente è ideale per applicazioni in ambito elettrico, offrendo robustezza e facilità di installazione senza necessità di ventilazione o sfiato. La finitura in plastica assicura durabilità e protezione, rendendo lo zoccolo un elemento funzionale e pratico per la gestione dei cablaggi a pavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE H30 – SIZE 2 - 3;GEMINI BASE H30 – SIZE 2 - 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Base completa

altezza

30 mm

profondità

230 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

375 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

adatto per sistemazione cavi

Serie

Various Gemini Accessories

Zoccolo pavimento Gemini base H30 size 2-3 armadi modulari