› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo MDX800 850x100 mm per armadi elettrici pavimento

Cod. Rexel BTI92810Z
Cod. Produttore 92810Z
Cod. EAN 8012199750972

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x100 mm
  • Tipo: Zoccolo per armadi
  • Compatibilità: Armadi da pavimento MDX800
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio di colore grigio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La base dalle dimensioni 850x100 mm è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e stabile. Questo componente offre una soluzione affidabile per il supporto e l’alloggiamento di apparecchiature elettriche, combinando funzionalità e resistenza in un design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

950 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

220 mm

Adatto per armadi di larghezza

950 mm

Adatto per armadi di profondità

220 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo MDX800 850x100 mm per armadi elettrici pavimento