› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo logico CR-M4LS per relè 4 contatti commutatori 2c/o o 4c/o con morsetti a vite, uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL1SVR405651R31
Cod. Produttore ER 605 6
Cod. EAN 4013614373770

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo logico 4 c/o
  • Contatti: 4 c/o (SPDT)
  • Connessione: A vite
  • Accessori: Moduli pluggabili
  • Serie: CR-M
  • Compatibilità: Relè CR-M
  • Certificazione: RoHS II conforme
  • Applicazione: Relè miniatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-M4LS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

61 mm

profondità

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR M

Zoccolo logico CR-M4LS per relè 4 contatti commutatori 2c/o o 4c/o con morsetti a vite, uso industriale