Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91811/33
Cod. Produttore
91811/33
Cod. EAN
8012199742328

Informazioni di prodotto

Zoccolo ispezionabile per armadi HDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo completo in acciaio di colore grigio, con dimensioni 350x350 mm e altezza di 100 mm. Progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche, questo componente offre una base solida e resistente, ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile. La finitura in acciaio assicura durabilità nel tempo e protezione contro l’usura, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. La tipologia base completa facilita l’installazione e l’integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 350x100x350mm per armadi HDX

colore

Grigio

larghezza

475 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

475 mm

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Produttore

Zoccolo ispezionabile sovrapponibile 350x100 mm per armadi HDX

€ 205,62 x 1 pz.
(pz.)