› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo ispezionabile MAS HDX 600x600x100 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91811/66
Cod. Produttore 91811/66
Cod. EAN 8012199742366

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600x100 mm
  • Tipo: Zoccolo ispezionabile
  • Compatibilità: Armadi HDX
  • Funzione: Sovrapponibile
  • Altezza: 100 mm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio di colore grigio con dimensioni 600x600 mm e altezza 100 mm, progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. La base completa assicura una solida struttura di supporto, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La finitura in acciaio conferisce al prodotto elevata affidabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 600x100x600mm per armadi HDX

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

475 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

975 mm

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo ispezionabile MAS HDX 600x600x100 mm per armadi elettrici