› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo ispezionabile 850x850x100 mm per armadi HDX

Cod. Rexel BTI91811/88
Cod. Produttore 91811/88
Cod. EAN 8012199742397

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x100x850 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Zoccolo ispezionabile
  • Compatibilità: Armadi HDX
  • Funzione: Sovrapponibile
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio grigio con dimensioni 850x850 mm e altezza di 100 mm, progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. La base è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo senza compromessi sulla qualità. Adatto per applicazioni che richiedono una struttura solida e affidabile, si integra perfettamente in ambienti professionali grazie al suo design funzionale e al colore neutro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 850x100x850mm per armadi HDX

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

975 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo ispezionabile 850x850x100 mm per armadi HDX