Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPFX12100H
Cod. Produttore
NSYSPFX12100H
Cod. EAN
3606480626142

Informazioni di prodotto

Il zoccolo in acciaio inox garantisce robustezza e durata in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con kit completo di fissaggi e coperture angolari
  • Risparmio di tempo grazie alla compatibilità con molteplici armadi PanelSeT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente alla corrosione per lunga durata
  • Protezione meccanica elevata (IK10) e grado IP30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX e PanelSeT CRNG La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 6,45 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

colore

Acciaio inox

larghezza

1200 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SFX