Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPFX10100H
Cod. Produttore
NSYSPFX10100H
Cod. EAN
3606480626135

Informazioni di prodotto

Zoccolo inox L1000xH100 316L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,79 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT SFX