Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPFX10100
Cod. Produttore
NSYSPFX10100
Cod. EAN
3606480626005

Informazioni di prodotto

Zoccolo inox L1000xH100 304L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,79 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

max. capacità di carico

900 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SFX